Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724B250D
Cod. Produttore
T724B250D
Cod. EAN
8012199989372

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M2 250B magnetotermico 3P+N/2 - In= 250A - Icu 25kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTIT724B250D è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, appartenente alla serie MEGATIKER di BTicino. Si tratta di un interruttore magnetotermico con differenziale integrato a 3 poli più neutro, con portata nominale di 250A. È dotato di protezione integrata contro le dispersioni a terra, garantendo elevati standard di sicurezza elettrica. Il collegamento al circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando un fissaggio stabile e affidabile. L'apparecchio è progettato per offrire protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, con possibilità di test differenziale e test dielettrico integrati, che ne facilitano la manutenzione e la verifica funzionale. La presenza di un display e di pulsanti di navigazione permette di visualizzare e impostare i parametri di intervento, come la soglia differenziale e il tempo di intervento, ottimizzando così la sicurezza e la personalizzazione dell’impianto elettrico. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono adatto per impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e protezione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 250A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

250 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 250A uso industriale

€ 2238,65 x 1 pz.
(pz.)