› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 250A industriale

Cod. Rexel BTIT724F250ED
Cod. Produttore T724F250ED
Cod. EAN 8005543427040

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Interruttore scatolato 3P+N
  • Corrente di cortocircuito: 36kA
  • Protezione differenziale integrata
  • Serie: MEGATIKER
  • Misure elettriche trifase integrate
  • Funzioni di allarme e monitoraggio
  • Compatibilità con interfaccia EMS

Descrizione del prodotto

M2 250F è un interruttore magnetotermico da incasso con protezione differenziale integrata, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è dotato di un sistema di collegamento a vite per un'installazione stabile e affidabile. Supporta una corrente nominale di 250A su 3 poli più neutro, con una soglia differenziale di intervento di 0,03 A e tempi di sgancio regolabili, inclusa la modalità istantanea, per una protezione precisa contro le dispersioni a terra. Il prodotto è caratterizzato da un display digitale con batterie integrate per il monitoraggio e la configurazione, e dispone di segnalazioni LED bicolore per indicare lo stato di funzionamento e anomalie. La struttura è pensata per un montaggio fisso da incasso, garantendo un’elevata protezione e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250F - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico con protezione differenziale integrata 3P+N - Icu= 36kA - In= 250A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

250 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

150 ... 2500 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 250A industriale