› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 160A uso residenziale industriale

Cod. Rexel BTIT724F160D
Cod. Produttore T724F160D
Cod. EAN 8012199989358

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetotermico + Diff
  • Poli: 3P+N/2
  • Corrente nominale: 160A
  • Corrente di corto circuito: 36kA
  • Serie: MEGATIKER
  • Protezione: Differenziale integrata
  • Modello: M2 250F
  • Funzioni: Interruttore scatolato

Descrizione del prodotto

Magnetotermico differenziale da incasso con protezione integrata contro le dispersioni a terra, dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale. Il dispositivo è progettato per un'intensità nominale di 160A e presenta una protezione differenziale con soglia di intervento di 0,03A e tempo di intervento istantaneo o con ritardi regolabili fino a 3 secondi. Il corpo dell'apparecchio è realizzato per un'installazione fissa da incasso, garantendo un'elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Il prodotto è dotato di display digitale per la visualizzazione dei valori di soglia e di stato, con segnalazioni LED per indicare condizioni operative e anomalie. La protezione integrata contro le dispersioni assicura un elevato livello di sicurezza elettrica, prevenendo rischi di scosse e incendi. La tecnologia BTicino Megatiker assicura qualità e durata nel tempo, rendendo questo magnetotermico differenziale ideale per installazioni civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 36kA - In= 160A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

160 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 160 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 160A uso residenziale industriale