Descrizione del prodotto
Il dispositivo M1 160E è un apparecchio magnetotermico con differenziale integrato, progettato per la protezione avanzata degli impianti elettrici. Si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa, dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale. La protezione dalle dispersioni a terra è integrata, garantendo sicurezza contro le correnti di guasto. Il prodotto è caratterizzato da un comando di regolazione della soglia di intervento differenziale (IΔn) e del tempo di ritardo (Δt), con impostazioni di fabbrica a 0,03 A e tempo istantaneo. È presente un selettore per il test dielettrico che permette di isolare il circuito interno per prove di isolamento dell’impianto fino a 500 Vdc. La segnalazione dello stato operativo è facilitata da LED bicolore che indicano soglie di intervento e condizioni di funzionamento. La struttura garantisce un’installazione sicura e affidabile, con caratteristiche tecniche adatte a correnti nominali fino a 160 A e compatibilità con accessori BTicino. Il prodotto è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati livelli di protezione e controllo delle dispersioni elettriche.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 16kA - In= 160A