› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 160A industriale

Cod. Rexel BTIT724B160ED
Cod. Produttore T724B160ED
Cod. EAN 8005543427125

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Tensione nominale: 3P+N
  • Corrente nominale: 160A
  • Capacità di interruzione: 25kA
  • Tipo: Interruttore scatolato elettronico
  • Protezione: Differenziale integrata
  • Configurazione: 3 poli + neutro
  • Misure elettriche: Monitoraggio 3P + N

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale da incasso con protezione integrata dalle dispersioni a terra, adatto per circuiti trifase con neutro (3P+N). Modello M2 250B con portata nominale di 160 A e sensibilità differenziale di 25 mA, garantisce un’elevata sicurezza elettrica grazie al sistema di sgancio rapido e al test dielettrico integrato. Il collegamento è realizzato mediante raccordo a vite per assicurare un’installazione stabile e affidabile. L’apparecchio, della serie Megatiker, è dotato di display digitale con funzione di navigazione e impostazione, tasti di test meccanico e differenziale, oltre a un vano batterie per alimentazione autonoma del display. La protezione è attiva anche in condizioni di autoalimentazione e segnala eventuali anomalie tramite LED bicolore con indicazioni chiare sullo stato di funzionamento e allarmi. Ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono un controllo preciso e affidabile della sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico con protezione differenziale integrata 3P+N - Icu= 25kA - In= 160A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

160 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 ... 160 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

96 ... 1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

96 ... 1600 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 160A industriale
€ 1976,08 x 1 pz.