› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 100A MEGATIKER

Cod. Rexel BTIT714N100D
Cod. Produttore T714N100D
Cod. EAN 8012199979205

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 3P+N/2
  • Interruzione Icu: 50 kA
  • Tensione nominale: 500 V
  • Tipo protezione: Magnetotermico + differenziale
  • Dimensioni (LxAxP): 110x160x97 mm
  • Sensibilità differenziale: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A

Descrizione del prodotto

M1 160N è un dispositivo magnetotermico con differenziale integrato a 3 poli più neutro, con portata nominale di 100 A. Progettato per l’installazione fissa da incasso, garantisce protezione efficace contro le dispersioni a terra grazie al raccordo a vite del circuito elettrico principale e alla protezione integrata dalle dispersioni. Il dispositivo è dotato di un selettore per il test dielettrico e di un display digitale per la visualizzazione dei valori di corrente differenziale, con impostazioni di soglia e tempi di intervento regolabili. La tecnologia integrata assicura un funzionamento affidabile e sicuro, con segnalazioni LED per monitorare lo stato operativo e la presenza di anomalie come sovraccarichi o dispersioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M1 160N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 50kA - In= 100A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

100 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 1000 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 100A MEGATIKER