› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico differenziale 2P 10A 30mA AC guida DIN

Cod. Rexel BTIGC8230AC10
Cod. Produttore GC8230AC10
Cod. EAN 8005543534793

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V ~
  • Corrente nominale: 10 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Moduli DIN: 4 (71,2 mm)
  • Protezione IP: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Materiale: Nylon e policarbonato autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico bipolare con potere di interruzione di 4500A, progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovracorrenti e guasti di isolamento, garantendo la sicurezza delle persone da scariche elettriche dirette e indirette. Dotato di sensibilità a 30 mA con intervento istantaneo e taratura magnetica di tipo curva C, supporta correnti nominali da 10 a 32A. La struttura compatta occupa 4 moduli DIN (71,2 mm) ed è realizzata in nylon e policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo la normativa IEC/EN 61009-1. Il dispositivo è conforme agli standard IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 60947-2, con protezione IP20 sui morsetti e IP40 sull’involucro, ed è adatto ad ambienti umidi e inquinati da cloro. Presenta un potere calorifico di 6,2 MJ per unità e un peso medio di 0,5 kg. Il modulo differenziale garantisce un potere di interruzione differenziale di 3000A e funziona a tensioni comprese tra 170 e 253 V a 50 Hz. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite con protezione contro i contatti accidentali e può essere installato su guida DIN 35. Il prodotto è progettato per garantire resistenza a vibrazioni sinusoidali e variazioni di temperatura da -25°C a +70°C, con declassamento progressivo della corrente nominale oltre i 30°C. La protezione contro interventi intempestivi è assicurata da filtri per onde oscillanti e impulsi. È conforme alla direttiva RoHS e certificato IMQ e LOVAG. Questa descrizione integra le caratteristiche tecniche e funzionali principali, enfatizzando la sicurezza, l’affidabilità e la conformità normativa del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 2P - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 4 moduli DIN - 230V - In=10A

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 2P 10A 30mA AC guida DIN