Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813A20
Cod. Produttore
GA8813A20
Cod. EAN
8005543458419

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN45 1P+N tipo A - In= 20A - Idn= 0.03A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) bipolare 1P+N con protezione fino a 20A e sensibilità di intervento residuo di 30 mA. Progettato per la protezione di persone e impianti, combina la funzione di interruttore magnetotermico contro corto circuiti e sovraccarichi con quella di interruttore differenziale per la rilevazione di guasti di isolamento. Il dispositivo assicura isolamento e protezione sia sul polo di fase che su quello neutro, con chiusura del contatto neutro anticipata rispetto a quello di fase. La tecnologia di limitazione dell’energia garantisce un potere di interruzione nominale di 4500 A a 230 V~ e una classe di limitazione energetica 3. La curva di intervento è di tipo C, adatta a carichi con correnti di spunto moderate. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e garantisce un funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +60°C. La struttura è realizzata in poliammide e PBT, resistente al calore e al fuoco con classificazione V0 secondo UL94. Il montaggio avviene su guida DIN da 35 mm, con morsetti a vite dotati di otturatori di sicurezza. L’RCBO è dotato di indicatore meccanico di intervento residuo e maniglia ergonomica a due posizioni con segnalazione visiva dello stato dei contatti. È possibile il blocco con lucchetto e la sigillatura in entrambe le posizioni. Grazie alle dimensioni compatte (2 moduli da 17,8 mm ciascuno), è ideale per quadri elettrici civili e industriali, offrendo una protezione completa e sicura contro guasti elettrici e rischi di folgorazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 20A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 20A 1P+N tipo A per impianti elettrici

€ 136,83 x 1 pz.
(pz.)