Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8814AC6
Cod. Produttore
GN8814AC6
Cod. EAN
8005543458723

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo di corrente residua: AC
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Grado di protezione: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) BTDIN 60 Fase + Neutro, progettato per la protezione di circuiti elettrici fino a 40A con 2 moduli di larghezza. Offre protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, garantendo la sicurezza delle persone da contatti diretti e indiretti. Il dispositivo presenta un polo di fase protetto e un polo neutro per l’isolamento, con indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica. Caratteristiche tecniche principali includono una corrente nominale di 6A, potere di interruzione di 6kA a 230 V~, classe di limitazione energetica 3, e sensibilità alla corrente residua di tipo AC con intervento istantaneo a 30 mA. Il RCBO è conforme alle norme IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 60947-2, con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, e resistenza meccanica certificata per 20.000 manovre a vuoto. Il materiale dell’involucro è in poliammide e P.B.T. con resistenza al calore e al fuoco (test a 960°C) e classificazione UL94 V0. Il dispositivo è dotato di morsetti con otturatori di sicurezza, bloccaggio con lucchetto e possibilità di sigillatura. È adatto al montaggio su guida DIN da 35 mm e può essere installato in diverse posizioni operative. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza disconnettere gli altri apparecchi. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e ambientali europee, con materiali plastici senza alogeni e packaging ecocompatibile. È disponibile una gamma di accessori e ausiliari per segnalazione, controllo e automazione, compatibili con l’RCBO per ampliarne le funzionalità. Questa soluzione garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità per impianti elettrici residenziali e industriali, con caratteristiche di intervento precise e durata certificata. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 6A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 6A AC per impianti residenziali