› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 6A 10mA residenziale

Cod. Rexel BTIHS4305/6
Cod. Produttore HS4305/6
Cod. EAN 8012199746814

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Corrente nominale: 6 A
  • Corrente differenziale: 10 mA
  • Poli: 2P con 1P protetto
  • Potere di interruzione: 1,5 kA
  • Dimensioni: 45x45x35 mm
  • Indice protezione: IP21 D, IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità con corrente differenziale nominale di 10 mA e portata nominale di 6 A, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti con parti in tensione e le fughe a terra. Dotato di indicatore di posizione dei contatti aperti/chiusi e pulsante di test per verificare il corretto funzionamento. Può essere associato localmente a una presa a spina nella stessa scatola, senza sostituire l’impianto di terra né il dispositivo Salvavita installato nel quadro di distribuzione. Il dispositivo ha un potere di interruzione differenziale di 500 A e un potere di interruzione magnetotermico di 1500 A a 127/230 Vac. Realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso domestico e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico differenziale 2P con 1P protetto Idn 10mA -6A 230 Vac potere di interruzione 1,5 kA - antracite

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

45,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1,5 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

1,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

1,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 6A 10mA residenziale