› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 6A 10mA residenziale

Cod. Rexel BTIHC4305/6
Cod. Produttore HC4305/6
Cod. EAN 8012199746784

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Corrente nominale: 6 A
  • Differenziale: 10 mA
  • Tensione operativa: 230 Vac
  • Potere di interruzione: 1,5 kA
  • Numero poli: 2P con 1P protetto
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale ad alta sensibilità con portata di intervento di 10 mA, progettato per la protezione contro i contatti diretti con parti in tensione e le dispersioni di corrente a terra. Modello compatto a 1 polo + neutro, con capacità di interruzione differenziale di 500 A e potere di interruzione di 1500 A a 127/230 Vac. Dotato di indicatore visivo dello stato dei contatti (aperti/chiusi) e pulsante di prova per verificare il corretto funzionamento. Realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Ideale per aumentare il livello di sicurezza degli impianti elettrici domestici e civili, conforme alle normative vigenti. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: interruttore automatico differenziale 2P con 1P protetto I differ. 10mA -6A 230 Vac potere di interruzione 1,5 kA - tech

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

45,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1,5 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

1,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

1,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 6A 10mA residenziale