› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 6A 10mA civile residenziale

Cod. Rexel BTIHD4305A6
Cod. Produttore HD4305A6
Cod. EAN 8012199988214

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Corrente nominale: 6 A
  • Interruttore differenziale: 10 mA
  • Numero poli: 2P (1 protetto)
  • Potere di interruzione: 1,5 kA
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Materiale: Polycarbonate autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale termomagnetico ad alta sensibilità con protezione su un polo, progettato per garantire una protezione efficace contro i contatti diretti con parti in tensione e le dispersioni a terra. Dotato di una corrente nominale differenziale di 10 mA, assicura un elevato livello di sicurezza per persone e impianti elettrici. Il dispositivo è conforme agli standard di sicurezza e presenta un potere di interruzione differenziale di 500 A. Il prodotto è realizzato in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, con un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. È dotato di morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm e include un pulsante di test per verificarne il corretto funzionamento. Indicato per la protezione locale di circuiti elettrici contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, è ideale per garantire sicurezza aggiuntiva in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: interruttore automatico differenziale 2P con 1P protetto Idn 10mA -6A 230 Vac potere di interruzione 1,5 kA - bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

45,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1,5 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

1,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

1,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 6A 10mA civile residenziale