Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813A4
Cod. Produttore
GN8813A4
Cod. EAN
8005543458815

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tipo differenziale: A (tipo A)
  • Numero moduli: 2 moduli (35,6 mm)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 restante
  • Serie: BTDIN
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 2 poli (fase + neutro) con protezione fino a 40A e larghezza di 2 moduli (2 x 17,8 mm). Dispositivo di limitazione energia di classe 3, conforme alla norma IEC/EN 61009-1, con potere di interruzione in corto circuito di 6000 A e tensione nominale di 230 V AC a 50 Hz. Presenta caratteristiche di intervento di tipo C, con soglia di intervento tra 5 e 10 volte la corrente nominale. È dotato di sensibilità alla corrente residua di tipo AC e A, con valori di 30 mA e 300 mA in modalità istantanea, e offre ulteriore immunità a scatti indesiderati con tipo F per la rilevazione di correnti di guasto ad alta frequenza. Il polo neutro chiude prima e si apre dopo il polo di fase, garantendo isolamento e protezione sia per il circuito di fase che per quello neutro. La maniglia ergonomica a due posizioni indica chiaramente lo stato del dispositivo ("I-ON" rosso per contatti chiusi, "O-OFF" verde per contatti aperti). È possibile il blocco con lucchetto in posizione aperta o chiusa e la sigillatura. Il dispositivo è idoneo al montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm e consente il collegamento di cavi di rame rigidi o flessibili con sezioni variabili fino a 50 mm². L’RCBO è realizzato con materiali plastici halogen free, resistenti al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C, classificazione V0 UL94). Offre un grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, con indice di protezione meccanica IK02. È progettato per resistere a vibrazioni sinusoidali e a sovratensioni fino a 4 kV. La durata meccanica è garantita per 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico, con 2.000 interventi differenziali testati. Il dispositivo è conforme alle direttive europee RoHS per la limitazione delle sostanze pericolose e rispetta le normative di sicurezza elettrica. È indicato per la protezione di persone e impianti contro i contatti diretti e indiretti e per l’isolamento dei circuiti elettrici in presenza di guasti di isolamento. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 4A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 4A 6kA residenziale/commerciale