› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 32A AC per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIGA8813AC32
Cod. Produttore GA8813AC32
Cod. EAN 8005543458334

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Moduli: 2 moduli (35.6 mm)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
  • Serie: BTDIN
  • Tipo intervento: Curva C

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 2 poli (fase + neutro) con protezione fino a 40A e larghezza di 2 moduli. Progettato per garantire sicurezza e protezione degli impianti elettrici, offre isolamento e protezione contro corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, proteggendo le persone da contatti diretti e indiretti. La tecnologia di limitazione energetica di classe 3 assicura un elevato potere di interruzione pari a 4500 A a 230 V~, con sensibilità alla corrente residua di tipo AC a 30 mA. Il contatto neutro chiude prima e si apre dopo il contatto di fase, garantendo un isolamento sicuro dei circuiti. Il dispositivo è conforme alle norme IEC/EN 61009-1 e presenta una resistenza meccanica ed elettrica elevata, testata per 20.000 manovre a vuoto e 10.000 operazioni a carico. L’involucro in poliammide e P.B.T. è resistente al calore e al fuoco, con classificazione V0 secondo UL94. Il prodotto è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione visiva dello stato (ON/OFF) e di un indicatore meccanico di intervento differenziale. È installabile su rotaia DIN simmetrica da 35 mm e consente il collegamento di cavi in rame rigido o flessibile con sezioni variabili. La sigillatura e il bloccaggio con lucchetto sono possibili sia in posizione aperta che chiusa. Adatto a temperature di esercizio da -25°C a +60°C, garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici residenziali e industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 32A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 32A AC per impianti elettrici