Descrizione del prodotto
Interruttore differenziale con indicazione positiva dello stato dei contatti, progettato per il comando, la protezione e l’isolamento dei circuiti elettrici. Garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e tutela i circuiti da guasti di isolamento. Dotato di tecnologia a dispositivo di limitazione, il contatto neutro chiude prima ed apre dopo la fase, assicurando un isolamento sicuro sia del circuito di fase che di quello neutro. Il dispositivo è a 2 poli, con un polo protetto e un polo neutro, e ha una larghezza di 2 moduli da 17,8 mm ciascuno. Supporta correnti nominali da 10 a 32 A con curva magnetica di intervento di tipo C, sensibilità di 30 mA e tipo AC (correnti alternate differenziali sinusoidali). Il potere d’interruzione è di 4500 A secondo la norma EN/IEC 61009-1 e 6 kA secondo EN/IEC 60947-2, con tensione nominale di 230-240 V a 50 Hz. Il prodotto è montabile su rotaia DIN 35 o EN 60715 e può essere installato in varie posizioni (verticale, orizzontale, capovolta, laterale). È dotato di indicatore giallo frontale per l’intervento su guasto di corrente differenziale e di maniglia ergonomica a due posizioni per l’apertura e chiusura manuale. I morsetti sono protetti contro i contatti diretti (IP20) e consentono il collegamento di cavi di rame con sezioni fino a 50 mm². Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza e ambientali europee, realizzato con materiali plastici privi di alogeni e resistente a prove di incandescenza fino a 960°C. La protezione differenziale deve essere testata periodicamente tramite il pulsante “T” per garantire la sicurezza dell’impianto.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 2 moduli DIN - 230V - In=32A