Descrizione del prodotto
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) bipolare 1P+N da 25A, progettato per la protezione e l’isolamento dei circuiti elettrici fino a 40A, con indicazione positiva di contatto. Dispositivo di limitazione conforme alla norma IEC/EN 61009-1, con potere di interruzione di 4500 A a 230 V~ e classe di limitazione energetica 3. Dotato di tecnologia che assicura la chiusura del contatto neutro prima e l’apertura dopo quello di fase, garantendo protezione da corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento sia per la fase che per il neutro. Sensibilità alla corrente residua di tipo A, con intervento istantaneo a 10 mA o 30 mA, adatto per correnti residue alternate sinusoidali e correnti continue pulsanti. Struttura compatta da 2 moduli (2 x 17,8 mm), con maniglia ergonomica a due posizioni e possibilità di blocco e sigillatura in entrambe le posizioni. Realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C), con grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, e protezione meccanica IK02. Adatto per montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm, con morsetti a vite provvisti di otturatore per una connessione sicura dei cavi in rame fino a 50 mm². Temperatura di esercizio compresa tra -25°C e +60°C. Conforme alle direttive UE RoHS e alle normative di sicurezza elettrica, garantendo elevata affidabilità e durata anche in condizioni di vibrazione e stress termico.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 25A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli