› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 10mA residenziale

Cod. Rexel BTIHS4305/16
Cod. Produttore HS4305/16
Cod. EAN 8012199746838

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Corrente nominale: 16 A
  • Potere di interruzione: 3 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale 2P
  • Sensibilità differenziale: 10 mA
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale ad alta sensibilità con corrente nominale differenziale di intervento pari a 10 mA, progettato per offrire una protezione efficace contro i contatti diretti con parti attive in tensione. Il dispositivo è un salvavita bipolare con un polo protetto, dotato di indicatore di contatti aperti/chiusi e pulsante di prova per verificare il corretto funzionamento. È classificato come dispositivo di classe E3, idoneo per l'associazione locale con una presa a spina nella stessa scatola, senza sostituire l'impianto di terra né altri dispositivi di protezione ad alta sensibilità installati nel quadro. La corrente nominale di intervento è di 16 A, con potere di interruzione differenziale di 500 A. Il materiale è in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il dispositivo è progettato per un utilizzo in ambienti con temperature da -5 °C a +35 °C e si collega tramite morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm. Questa soluzione garantisce un elevato livello di sicurezza elettrica per impianti residenziali e commerciali, proteggendo persone e apparecchiature da sovracorrenti e dispersioni verso terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico differenziale 2P con 1P protetto Idn 10mA - 16A 230 Vac potere di interruzione 3 kA - antracite

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

45,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 10mA residenziale