› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 10mA residenziale

Cod. Rexel BTIHC4305/16
Cod. Produttore HC4305/16
Cod. EAN 8012199746807

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Interruttore differenziale 2P
  • Corrente nominale 16 A
  • Sensibilità differenziale 10 mA
  • Tensione nominale 230 Vac
  • Potere di interruzione 3 kA
  • Grado di protezione IP 21 D
  • Materiale: Policarbonato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale 1 polo + neutro con corrente nominale di 16A e sensibilità di intervento a 10mA. Progettato per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e contatti diretti con parti sotto tensione, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici e degli utenti. Dotato di indicatore di posizione dei contatti aperti o chiusi e pulsante di test mensile per verificare il corretto funzionamento. Realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente agli urti e ai raggi UV, con grado di protezione IP21D. Ideale per installazioni che richiedono elevata sensibilità e affidabilità nella protezione differenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico differenziale 2P con 1P protetto I differ. 10mA - 16A 230 Vac potere di interruzione 3 kA - tech

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

45,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 10mA residenziale