› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 10mA civile

Cod. Rexel BTIHD4305A16
Cod. Produttore HD4305A16
Cod. EAN 8012199988191

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Corrente nominale: 16 A
  • Interruttore differenziale: 10 mA
  • Potere di interruzione: 3 kA
  • Numero poli: 2P con 1P protetto
  • Indice di protezione: IP21 D
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale 1 polo + neutro con corrente nominale di 16A e sensibilità di intervento di 10mA. Questo dispositivo garantisce una protezione efficace contro i contatti diretti con parti in tensione e le correnti di guasto verso terra, migliorando significativamente la sicurezza dell’impianto elettrico e degli utenti. È dotato di pulsante di test per verificare il corretto funzionamento e di indicatore di posizione dei contatti (aperti o chiusi). Il potere di interruzione è di 3000A a 127/230 Vac. Realizzato in policarbonato autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV, è progettato per un’installazione semplice con morsetti a vite e una profondità di spelatura di 9 mm. Adatto per circuiti elettrici di uso domestico e professionale, garantisce affidabilità e sicurezza elevata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico differenziale 2P con 1P protetto Idn 10mA - 16A 230 Vac potere di interruzione 3 kA - bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

45,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 10mA civile