› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A per impianti residenziali

Cod. Rexel BTIHC4305/10
Cod. Produttore HC4305/10
Cod. EAN 8012199746791

Informazioni principali

  • Poli: 2P con 1P protetto
  • Corrente nominale: 10A
  • Sensibilità differenziale: 10mA
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Potere di interruzione: 3 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Serie: AXOLUTE
  • Applicazione: Protezione impianti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale ad alta sensibilità con corrente nominale di intervento di 10 mA e potere di interruzione differenziale di 500 A, progettato per garantire una protezione efficace contro i contatti diretti con parti in tensione. Questo dispositivo monopolare con neutro integrato protegge un solo polo più neutro, assicurando un elevato livello di sicurezza per impianti elettrici residenziali o commerciali. È dotato di un tasto di prova per verificare mensilmente il corretto funzionamento e di un indicatore di stato con bandierina colorata che segnala la posizione dei contatti. L'interruttore è classificato di tipo E3, ideale per essere installato localmente accanto a una presa a spina nella stessa scatola, senza sostituire l'impianto di terra o i dispositivi Salvavita ad alta sensibilità installati nel quadro elettrico. La sua installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, garantendo così la massima sicurezza e affidabilità dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico differenziale 2P con 1P protetto I differ. 10mA - 10A 230 Vac potere di interruzione 3 kA - tech

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

45,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A per impianti residenziali