› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A 4,5kA residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTIGA8812A10
Cod. Produttore GA8812A10
Cod. EAN 8005543458624

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Sensibilità corrente residua: 10 mA
  • Numero moduli: 2 moduli (35,6 mm)
  • Tipo intervento: Magnetotermico differenziale tipo C
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 parti rimanenti
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 2 poli (fase + neutro) con corrente nominale fino a 40A, larghezza 2 moduli. Progettato per la protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, protegge persone e impianti da contatti diretti e indiretti. Dotato di indicazione positiva di contatto e test di intervento mensile tramite pulsante "T". Tecnologia a limitazione di energia di classe 3, con potere di interruzione nominale di 4500 A a 230 V~ e frequenza di 50 Hz. Sensibilità alla corrente residua di tipo A con soglie istantanee a 10 mA e 30 mA. Il contatto neutro chiude prima e si apre dopo il contatto di fase, assicurando isolamento efficace. Materiale dell’involucro in poliammide e P.B.T. con elevata resistenza al calore e al fuoco (test a 960°C, classificazione V0 UL94). Maniglia ergonomica a 2 posizioni con blocco e sigillatura possibile, indicazione visiva dello stato dei contatti e dell’intervento differenziale tramite indicatore meccanico. Compatibile con accessori di segnalazione, controllo e motorizzazione. Montaggio su guida DIN 35 mm, con connessione tramite morsetti a vite dotati di otturatore per sicurezza. Grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, resistenza a vibrazioni e urti secondo normative IEC. Conforme alle direttive europee RoHS e alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 60947-2. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 0,01A - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A 4,5kA residenziale/commerciale