› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A 10mA residenziale

Cod. Rexel BTIHS4305/10
Cod. Produttore HS4305/10
Cod. EAN 8012199746821

Informazioni principali

  • Tipo: interruttore differenziale
  • Poli: 2P con 1P protetto
  • Corrente nominale: 10 A
  • Corrente differenziale: 10 mA
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Potere di interruzione: 3 kA
  • Colore: antracite
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale ad alta sensibilità con corrente nominale di intervento di 10 mA e potere di interruzione differenziale di 500 A, progettato per garantire una protezione efficace contro i contatti diretti con parti in tensione. Questo dispositivo monopolare più neutro protegge un polo con una corrente nominale di 10 A e include un tasto di prova per verificare mensilmente il corretto funzionamento. È classificato come dispositivo di classe E3, adatto per essere associato localmente a una presa a spina nella stessa scatola, senza sostituire l'impianto di terra o altri dispositivi di protezione. Ideale per aumentare significativamente la sicurezza degli impianti elettrici, è consigliato l’uso in circuiti dove è necessaria una protezione aggiuntiva da guasti a terra e correnti di dispersione. L’interruttore differenziale deve essere installato e utilizzato seguendo le istruzioni per garantire la massima affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: interruttore automatico differenziale 2P con 1P protetto Idn 10mA - 10A 230 Vac potere di interruzione 3 kA - antracite

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

45,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A 10mA residenziale