Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4305A10
Cod. Produttore
HD4305A10
Cod. EAN
8012199987965

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A Idn= 10mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale ad alta sensibilità con corrente nominale di intervento pari a 10 mA, progettato per garantire una protezione efficace contro i contatti diretti con parti in tensione. Questo dispositivo, classificato come "E3", è indicato per essere associato localmente a una presa a spina nella stessa scatola, offrendo un livello di sicurezza aggiuntivo all'impianto elettrico. Il potere di interruzione differenziale è di 500 A, con protezione su un polo più neutro (1P+N) e portata nominale di 10 A. È dotato di un pulsante di test per verificare mensilmente il corretto funzionamento e di una spia di controllo che indica lo stato operativo. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, assicurando che tutti i carichi del circuito siano inseriti per individuare eventuali guasti. L'interruttore non sostituisce l'impianto di terra né il Salvavita ad alta sensibilità da installare nel quadro elettrico. Ideale per garantire la massima sicurezza nell'uso dell'energia elettrica, soprattutto in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico differenziale 2P con 1P protetto Idn 10mA - 10A 230 Vac potere di interruzione 3 kA - bianco

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

45,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

AXOLUTE

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A 10mA civile residenziale