› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico differenziale 16A 4P+N per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT714B16D
Cod. Produttore T714B16D
Cod. EAN 8012199979076

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetotermico + diff
  • Poli: 4P+N/2
  • Corrente nominale: 16A
  • Capacità di interruzione: 25kA
  • Protezione: Differenziale integrata
  • Serie: MEGATIKER
  • Modello: M1 160B
  • Applicazione: Scatolato

Descrizione del prodotto

M1 160B è un interruttore magnetotermico con differenziale integrato a 4 poli + neutro, progettato per garantire una protezione completa degli impianti elettrici. Questo dispositivo da incasso, della serie MEGATIKER, offre una corrente nominale di 16A ed è dotato di protezione dalle dispersioni a terra integrata, con soglia differenziale di 0,03A e tempo di intervento istantaneo o regolabile. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. Il magnetotermico è caratterizzato da un display digitale per la visualizzazione dei valori di intervento e da un selettore per il test dielettrico, che permette di verificare l'isolamento dell'impianto. La presenza di led bicolore consente una facile segnalazione dello stato di funzionamento e degli eventuali allarmi. Il dispositivo è indicato per installazioni fisse e garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità conformi alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 16A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

16 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12,8 ... 16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 400 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico differenziale 16A 4P+N per impianti elettrici