› Civile residenziale › Serie Civili

Interruttore magnetotermico differenziale 16A 3kA residenziale

Cod. Rexel BTINT4305/16
Cod. Produttore NT4305/16
Cod. EAN 8012199435404

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 16 A
  • Interruttore: 1P+N protetto
  • Corrente differenziale: 10 mA
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni (A x B x C): 43.8 x 3.8 x 51.7 mm

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N da 16A con corrente differenziale nominale di 10 mA e potere di interruzione di 1500A, progettato per la protezione combinata da sovracorrenti, cortocircuiti e correnti di guasto a terra. Dotato di custodia in materiale PA autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. Il dispositivo è compatibile con cavi flessibili e rigidi fino a 4 mm², con morsetti a vite e lunghezza di spelatura di 10 mm. La protezione è conforme agli standard IEC/EN 60898-1 e CEI 23-95, con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Adatto per installazioni domestiche e similari, assicura affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N/1polo protetto - 16A 230 Vac Idn 10mA Icn 3kA - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore magnetotermico differenziale 16A 3kA residenziale