› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore magnetotermico differenziale 16A 10mA residenziale Matix

Cod. Rexel BTIAM5256S
Cod. Produttore AM5256S
Cod. EAN 8012199664385

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Tipo: 1P+N
  • Sensibilità: 10mA
  • Funzione: Interruttore differenziale
  • Protezione: Magnetotermico
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale MATIX da 16A con sensibilità di 10 mA, progettato per garantire la massima sicurezza contro le correnti di guasto. Dotato di un polo protetto e un totale di due poli, assicura una protezione affidabile e precisa. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, offre una limitazione energetica di classe 1 per una maggiore efficienza e sicurezza. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con un pulsante di test per verifiche mensili rapide e semplici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore differenziale magnetotermico Salvavita - 1P+N 16A 230V ac Idn=10mA - colore bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

47,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore magnetotermico differenziale 16A 10mA residenziale Matix
€ 189,20 x 1 pz.