› Civile residenziale › Serie Civili

Interruttore magnetotermico differenziale 10A 10mA 1P+N residenziale

Cod. Rexel BTIN4305/10
Cod. Produttore N4305/10
Cod. EAN 8012199029900

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10 A
  • Interruttore: 1P+N
  • Protezione: magnetotermica differenziale
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Grado protezione: IP40
  • Moduli: 2 moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N da 10A con sensibilità di intervento a 10mA, progettato per offrire una protezione efficace contro sovracorrenti, cortocircuiti e correnti di guasto a terra. Con potere di interruzione di 3kA e grado di protezione IP40, è dotato di custodia in materiale autoestinguente PA privo di alogeni e copertura in ABS resistente ai raggi UV. Il dispositivo è classificato come "E3", ideale per essere installato localmente in prossimità di prese o interruttori, garantendo un elevato livello di sicurezza per impianti domestici e simili. È consigliato testare mensilmente il funzionamento tramite il tasto di prova integrato e assicura la massima protezione quando tutti i carichi connessi allo stesso impianto di terra sono protetti da interruttori differenziali. La sua installazione deve essere eseguita da personale qualificato, rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N/1polo protetto - 10A 230 Vac Idn 10mA Icn 3kA - 2 moduli - Bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore magnetotermico differenziale 10A 10mA 1P+N residenziale