› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico D 125A 50kA 4 poli modulare

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS804PD125
Cod. Produttore S804PD125
Cod. EAN 7612271517182

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Interruzione: 50kA
  • Numero poli: 4P
  • Caratteristica: D
  • Tipo: Magnetotermico
  • Serie: S800P
  • Conformità: EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2023

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare ABB S804P-D125 a 4 poli con capacità di interruzione di 50 kA, progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici a bassa tensione. Dotato di un corrente nominale di 125 A, garantisce un'elevata affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato per il collegamento esclusivo con conduttori in rame (Cu), assicura una connessione stabile e sicura. La struttura modulare e compatta facilita l’installazione su guida DIN, mentre i distanziali laterali rimovibili consentono una flessibilità di montaggio ottimale. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione robusta e durevole. Descrizione del produttore: S804P-D125 High Performance Circuit Breaker. D Characteristic. 50kA, 125A, 4P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6,5

potenza dissipata

37,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico D 125A 50kA 4 poli modulare