› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico C20 1P+N 1 modulo guida DIN

Cod. Rexel BTIFC881C20
Cod. Produttore FC881C20
Cod. EAN 8005543532393

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 20 A
  • Curva magnetica: C
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA (Icn)
  • Numero poli: 1P+N
  • Larghezza modulo: 17,8 mm
  • Grado protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico (MCB) bipolare con polo neutro, progettato per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo anche l’isolamento dei circuiti stessi. Il dispositivo presenta una tecnologia a contatto positivo con chiusura del contatto neutro che avviene prima e apertura che avviene dopo il contatto di fase, assicurando una protezione affidabile. È dotato di un polo di fase protetto e di un polo neutro, con una larghezza di 1 modulo (17,8 mm). La curva magnetica di intervento è di tipo C, adatta a correnti nominali da 6 a 40 A. Il circuito è progettato per una tensione nominale di 230 V~ a 50 Hz e una capacità di interruzione di 4500 A secondo la norma EN/IEC 60898-1 e 6 kA secondo EN/IEC 60947-2. Il montaggio avviene su guida DIN 35 o EN 60.715, con possibilità di alimentazione sia dall’alto che dal basso e funzionamento in qualsiasi posizione (verticale, orizzontale, capovolto o laterale). I terminali sono protetti contro il contatto diretto (IP20) e dotati di viti captive con serraggio consigliato tra 1.6 e 2 Nm. Il dispositivo è realizzato con materiali plastici resistenti al calore e alla fiamma, con una resistenza a glow wire fino a 960°C e classificazione V2 UL94. L’interruttore supporta sistemi di messa a terra IT, TT e TN ed è conforme alle normative EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2, con certificazioni ambientali RoHS e materiali privi di alogeni. La maniglia ergonomica a due posizioni indica chiaramente lo stato di apertura o chiusura del circuito. È possibile bloccare il dispositivo in posizione aperta o chiusa tramite lucchetto. Il prodotto è adatto per installazioni residenziali e industriali che richiedono un’affidabile protezione elettrica. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 20A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico C20 1P+N 1 modulo guida DIN
€ 10,17 x 1 pz.
(pz.)