› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico C 100A 3P alta prestazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS803PC100
Cod. Produttore S803PC100
Cod. EAN 7612271517021

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Interruttore: Magnetotermico
  • Potere di interruzione: 50kA
  • Numero poli: 3P
  • Caratteristica: C
  • Serie: S800P
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico S803P-C100 è un dispositivo di protezione elettrica a 3 poli, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Caratterizzato da una corrente nominale di 100 A e una capacità di interruzione di 50 kA, assicura un intervento affidabile e rapido in caso di anomalie. Questo interruttore è adatto esclusivamente per l'uso con conduttori in rame (Cu), offrendo una connessione sicura e stabile. La sua costruzione modulare e compatta permette un'installazione agevole su guide DIN standard, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: S803P-C100 High Performance Circuit Breaker. C Characteristic. 50kA, 100A, 3P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico C 100A 3P alta prestazione