Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC810NC32
Cod. Produttore
FC810NC32
Cod. EAN
8005543534663

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTIFC810NC32, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN a 2 moduli
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie al design compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con curva C e capacità di interruzione 4,5kA
  • Risparmio energetico grazie a una gestione ottimale della corrente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=32A

Produttore

Interruttore Magnetotermico BTDIN-RS C32 1P+N 2M 4500A

€ 11,67 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info