Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278735
Cod. Produttore
278735
Cod. EAN
4015082787356

Informazioni di prodotto

FAZ-B20/2 INT. MT 10KA 2P B 20A
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico bipolare da 20 ampere con potere di interruzione di 10 kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicura sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un intervento rapido grazie alla caratteristica di intervento di tipo B. La sua costruzione robusta e compatta facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici standard.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico bipolare 20A 10kA tipo B protezione impianti elettrici residenziali e commerciali