› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico 80A 50kA D caratteristica monofase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS801PD80
Cod. Produttore S801PD80
Cod. EAN 7612271517076

Informazioni principali

  • Serie: S800P
  • Corrente nominale: 80A
  • Potere di interruzione: 50kA
  • Poli: 1P
  • Caratteristica: D
  • Conformità CE: 2023
  • Norme armonizzate: EN 60947-2
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico monopolare ABB S801P-D80 con capacità di interruzione di 50 kA e protezione su un polo. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è compatibile con conduttori in rame (Cu) e supporta sezioni da 1,5 a 70 mm², con una tensione nominale di 240 V. Il design modulare e la facilità di installazione su guida DIN lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali. È conforme alle normative di sicurezza internazionali e realizzato per un utilizzo professionale in impianti a bassa tensione. Descrizione del produttore: S801P-D80 High Performance Circuit Breaker. D Characteristic. 50kA, 80A, 1P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1,5

potenza dissipata

6,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico 80A 50kA D caratteristica monofase