› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico 80A 50kA 4 poli incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS804PD80
Cod. Produttore S804PD80
Cod. EAN 7612271517168

Informazioni principali

  • Serie: S800P
  • Corrente nominale: 80A
  • Numero poli: 4P
  • Corrente di corto circuito: 50kA
  • Caratteristica: D
  • Tipo: Magnetotermico
  • Alta prestazione: S804P-D80
  • Conformità CE: 2023

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico ABB modello S804P-D80 è progettato per la protezione elettrica con un potere di interruzione di 50 kA e quattro poli totali protetti. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici, assicurando la sicurezza da sovraccarichi e cortocircuiti. È destinato all'uso con conduttori in rame (Cu) e presenta un'installazione semplice e robusta, adatta ad impianti industriali e civili. La serie S800P di cui fa parte è sinonimo di qualità e conformità alle normative internazionali, offrendo prestazioni ottimali e durata nel tempo. Descrizione del produttore: S804P-D80 High Performance Circuit Breaker. D Characteristic. 50kA, 80A, 4P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

25,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico 80A 50kA 4 poli incasso