› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico 80A 50kA 3P distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS803PC80
Cod. Produttore S803PC80
Cod. EAN 7612271517014

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80A
  • Interruzione corrente: 50kA
  • Numero poli: 3P
  • Caratteristica: C
  • Serie: S800P
  • Conformità CE: 2023
  • Norme: EN 60947-2, IEC 63000
  • Protezione: Magnetotermico

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare ABB modello S803P-C80 con capacità di interruzione di 50 kA a 415 V, progettato per la protezione degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata ABB, con un numero totale di poli protetti pari a 3. È indicato per l'uso con conduttori in rame (Cu) e supporta sezioni di cablaggio da 1,5 a 70 mm². La costruzione compatta e robusta permette un’installazione semplice e sicura su guida DIN, con distanziali laterali rimovibili per una maggiore versatilità. Ideale per applicazioni in bassa tensione, assicura protezione efficiente e duratura negli impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: S803P-C80 High Performance Circuit Breaker. C Characteristic. 50kA, 80A, 3P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

potenza dissipata

19,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico 80A 50kA 3P distribuzione elettrica