› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Interruttore magnetotermico 50kA 100A 3P per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS803PB100
Cod. Produttore S803PB100
Cod. EAN 7612271516901

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Interruttore: 3 poli (3P)
  • Caratteristica: B
  • Potere di interruzione: 50 kA
  • Serie: S800P
  • Conformità CE: 2023
  • Norme: EN 60947-2, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico trifase con protezione su 3 poli, progettato per la protezione di impianti elettrici a bassa tensione. Modello S803P-B100 con capacità di interruzione di 50 kA a 240/415 V, adatto per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Realizzato per essere installato esclusivamente con conduttori in rame (Cu), garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Facile da montare su guida DIN, dispone di leve di comando ergonomiche e protezione conforme alle normative EN 60947-2 e IEC 63000. Ideale per la gestione e la protezione di circuiti trifase fino a 100 A nominali. Descrizione del produttore: S803P-B100 High Performance Circuit Breaker. B characteristic. 50kA, 100A, 3P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico 50kA 100A 3P per impianti elettrici