› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva D 63A per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIFH84D63
Cod. Produttore FH84D63
Cod. EAN 8005543475355

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza modulo: 17,8 mm/polo
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
  • Temperatura funzionamento: -25°C +70°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 100 fino a 63A, con modulo singolo per polo, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi e il sezionamento di circuiti elettrici. Disponibile in configurazioni da 1, 1+N, 2, 3 e 4 poli con larghezza di 17,8 mm per polo. Offre correnti nominali da 6 a 63A per curve C e D, e da 1 a 40A per curve K e Z, con tarature magnetiche specifiche per ogni curva. La soglia termica è conforme alla norma IEC/EN 60898-1 con temperatura di riferimento a 30°C. Supporta una tensione massima di utilizzo di 440 V~ e un potere di interruzione di 10 kA in conformità alle norme EN/IEC 60898-1 e 60947-2. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite con profondità di 14 mm e supporta cavi in rame rigido o flessibile, con possibilità di utilizzo di accessori per cavi in alluminio. La maniglia ergonomica a due posizioni indica lo stato dei contatti con marcature chiare e consente la piombatura e il bloccaggio con lucchetto. La costruzione è realizzata con materiali plastici senza alogeni e testati al filo incandescente a 960°C. Il grado di protezione IP è 20 per l’area morsetti e 40 per le altre parti, con resistenza agli urti meccanici IK02. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e alle normative IEC/EN 60898-1 e 60947, ed è tracciabile tramite numero Copytracer. Le curve caratteristiche di intervento (C, D, K, Z) garantiscono una protezione affidabile e specifica per diverse esigenze di impiego. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 63A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva D 63A per quadri elettrici