› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva D 50A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFN84D50
Cod. Produttore FN84D50
Cod. EAN 8005543477038

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 50 A
  • Potere di interruzione: 6 kA (EN/IEC 60898-1)
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza: 71,2 mm (4 moduli)
  • Curva di sgancio: D (10-20 In)
  • Indice di protezione: IP20 morsetti, IP40 parti rimanenti

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60 a 4 poli, con corrente nominale di 50A e curva di intervento D. Progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici, garantisce la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi con indicazione positiva dello stato dei contatti. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, per un totale di 4 moduli e una larghezza complessiva di 71,2 mm. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, con potere di interruzione nominale fino a 6000 A a 230/400 V in corrente alternata e un grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle parti rimanenti. Il funzionamento è garantito in un ampio intervallo di temperatura da -25°C a +70°C e il materiale dell’involucro è resistente al filo incandescente fino a 960°C, privo di alogeni. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite con profondità di 14 mm e consente il collegamento di cavi in rame e alluminio (con accessorio dedicato). La maniglia ergonomica a due posizioni indica chiaramente lo stato del circuito (ON/OFF) con marcature su sfondo rosso o verde. È possibile la piombatura e il bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza. La durata meccanica è di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. Questo interruttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e compatta in impianti civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 50A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva D 50A per impianti elettrici