Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT84D40
Cod. Produttore
FT84D40
Cod. EAN
8005543702598

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN160 4P curva D - In= 40A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico a 4 poli con curva di intervento di tipo D e portata nominale di 40 ampere, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione sicura e precisa del carico elettrico grazie alla sua sensibilità e rapidità di intervento. La configurazione a 4 poli permette l’interruzione simultanea di tutte le fasi, aumentando la sicurezza dell’impianto. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è compatibile con sistemi modulari standard per un’installazione semplice e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 40A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P curva D 40A per impianti elettrici