Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT84D25
Cod. Produttore
FT84D25
Cod. EAN
8005543702574

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN160 4P curva D - In= 25A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 è un magnetotermico a 4 poli con curva di intervento di tipo D e portata nominale di 25A. Questo dispositivo è progettato per la protezione delle linee elettriche da sovracorrenti e cortocircuiti, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La struttura modulare consente un'installazione semplice su guida DIN, facilitando il montaggio e la manutenzione. La protezione di tipo D è indicata per carichi con correnti di spunto elevate, come motori elettrici o trasformatori. Il magnetotermico è dotato di morsetti di collegamento che supportano sezioni di conduttori adeguate per garantire un contatto sicuro e stabile. Questo interruttore automatico è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 25A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P curva D 25A per impianti elettrici