› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva D 16A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFN84D16
Cod. Produttore FN84D16
Cod. EAN 8005543476987

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Potere di interruzione: 6 kA @ 400 V
  • Numero poli: 4P
  • Curva di sgancio: D
  • Larghezza modulo: 17,8 mm/polo
  • Indice di protezione: IP20 morsetti
  • Temperatura funzionamento: -25°C +70°C
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi. Ogni polo è largo 17,8 mm, con modularità di 1 modulo per polo, disponibile in configurazioni da 1 a 4 poli. Correnti nominali variabili da 0,5 A fino a 63 A, con curve di sgancio B, C e D, per adattarsi a diverse esigenze di intervento magnetico. Potere di interruzione fino a 6000 A in conformità alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, con tensione nominale fino a 440 V AC. Il dispositivo offre indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica e marcatura cromatica, con possibilità di piombatura e bloccaggio per sicurezza. Realizzato con materiale senza alogeni, resistente a temperature da -25°C a +70°C e dotato di grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti. Adatto per installazione su guida DIN 35, con morsetti a vite per collegamenti affidabili di cavi in rame e alluminio (con accessori dedicati). La robustezza meccanica garantisce fino a 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. Conforme alle direttive europee RoHS, con tracciabilità garantita dal sistema Copytracer. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 16A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva D 16A per impianti elettrici