Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico a 4 poli della serie BTDIN, progettato per proteggere le installazioni elettriche da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V a.c. con corrente nominale di 100 A e potere di interruzione di 25 kA. Dotato di curva di intervento D, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza in ambito industriale. Il dispositivo è modulare con 1,5 moduli per polo, facilitando l’installazione su guida DIN. Realizzato con materiali di alta qualità come poliammide, acciaio e rame, assicura durata e resistenza nel tempo. Conforme alle normative RoHS, è progettato per un ciclo di vita di 20 anni senza necessità di manutenzione, con un design che facilita il riciclo e il rispetto ambientale.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 100A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli