› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva C 6A guida DIN

Cod. Rexel BTIFN84C6
Cod. Produttore FN84C6
Cod. EAN 8005543476949

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 6 A
  • Potere d’interruzione: 6 kA (EN/IEC 60898-1)
  • Moduli per polo: 1 modulo (17,8 mm)
  • Curve di sgancio: Curva C (5-10 x In)
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 parti rimanenti
  • Temperatura di esercizio: -25°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 60 a 4 poli, con curva di intervento C e portata nominale di 6A. Progettato per la protezione, il comando e il sezionamento di circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantisce un potere di interruzione fino a 6 kA in conformità alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, con possibilità di fissaggio su guida DIN 35. La maniglia ergonomica a due posizioni consente una chiara visualizzazione dello stato dei contatti, con marcature visibili “I-ON” e “O-OFF”. È dotato di morsetti a vite con profondità di 14 mm e supporta sezioni di cavi in rame fino a 35 mm². L’involucro è realizzato in materiale senza alogeni e resistente a temperature fino a 960°C. L’interruttore offre un’alta affidabilità con 20.000 manovre meccaniche a vuoto e 10.000 a carico, e un ampio intervallo di funzionamento da -25°C a +70°C. Il grado di protezione è IP20 per i morsetti e IP40 per le altre parti, con resistenza agli shock meccanici IK02 e alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6. Questo dispositivo è conforme alle direttive RoHS e garantisce tracciabilità e qualità di produzione tramite il sistema Copytracer. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 6A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva C 6A guida DIN