› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva C 50A per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIFT84C50
Cod. Produttore FT84C50
Cod. EAN 8005543477809

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 50 A
  • Potere di interruzione: 16 kA
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza polo: 17,8 mm
  • Indice protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
  • Temperatura funzionamento: -25°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 160 a 4 poli con curva di intervento C, corrente nominale 50A, progettato per garantire la protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi in impianti elettrici. Ogni polo ha una larghezza di 17,8 mm, con un modulo per polo, e l’interruttore presenta un potere di interruzione di 16 kA a 230/400 V in corrente alternata, conforme alla norma IEC/EN 60947-2. È dotato di maniglia ergonomica con indicazione positiva dello stato dei contatti (ON/OFF), morsetti a vite con profondità di 14 mm e lunghezza di spellatura di 11 mm, per un collegamento sicuro e affidabile. Può essere fissato su rotaia DIN 35 ed è utilizzabile in diverse posizioni di montaggio. La temperatura di funzionamento varia da -25°C a +70°C, con materiali plastici halogen-free resistenti al glow-wire test a 960°C. L’interruttore è conforme alle direttive RoHS e garantisce un’elevata durata meccanica e elettrica, con 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. È possibile l’installazione di ausiliari di segnalazione e comando per una gestione avanzata. In corrente continua, l’interruttore mantiene elevate prestazioni con tensioni fino a 60 V per unipolari e valori maggiori con poli in serie, assicurando protezione e affidabilità anche in applicazioni DC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 50A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva C 50A per quadri elettrici