Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN84C50
Cod. Produttore
FN84C50
Cod. EAN
8005543476925

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN60 4P curva C - In= 50A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico BTDIN 4 poli, curva C, con corrente nominale di 50A. Progettato per la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi nei circuiti elettrici, garantisce un potere di interruzione fino a 6 kA a tensioni in corrente continua fino a 60 V per modulo/polo. Ogni polo ha una larghezza di 17,8 mm, per un totale di 4 moduli per il dispositivo. Il dispositivo è dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite la maniglia ergonomica, con marcature chiare "I-ON" e "O-OFF". È adatto per il montaggio su guida DIN 35 secondo standard EN/IEC 60715 e permette il collegamento tramite morsetti a vite per cavi in rame fino a 35 mm². La curva di intervento magnetico è di tipo C, con soglie di intervento comprese tra 5 e 10 volte la corrente nominale, ideale per applicazioni con carichi induttivi medi. La durata elettrica è garantita per almeno 20000 manovre a vuoto e 10000 a carico nominale. L’interruttore è conforme alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, con grado di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per le parti rimanenti. È costruito con materiali senza alogeni e resistente a temperature di esercizio da -25°C a +70°C. Il potere di interruzione nominale in corrente alternata è di 6000 A a 230/400 V e 10 kA a 110 V. È possibile l’installazione in diverse posizioni e l’alimentazione può avvenire sia dall’alto che dal basso. Questa soluzione è ideale per installazioni elettriche residenziali e industriali che richiedono protezione affidabile e compatta, con un design modulare che facilita l’integrazione in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 50A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P curva C 50A per impianti elettrici