› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva C 50A guida DIN

Cod. Rexel BTIFX84C50
Cod. Produttore FX84C50
Cod. EAN 8005543468623

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Numero poli: 4P
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 50 kA
  • Modulo: 6 moduli
  • Tipo: Magnetotermico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico BTIFX84C50 è un dispositivo di protezione elettrica a 4 poli con curva di intervento C e portata nominale di 50A. Progettato per l’installazione su guida DIN, garantisce un’elevata capacità di interruzione fino a 50 kA secondo la normativa IEC 60947-2. È indicato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici, con un numero totale di poli pari a 4 e un polo protetto singolarmente. La sua curva C assicura un intervento rapido in caso di sovracorrenti, mantenendo stabilità durante i picchi di avviamento. Il prodotto è compatto, affidabile e adatto a impianti industriali e civili che richiedono sicurezza e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN500 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 50A - Icu= 50kA - Vn= 400Vac - 6 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva C 50A guida DIN