Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico BTDIN100 a 4 poli con curva di intervento C, progettato per applicazioni in corrente continua fino a 60 V in configurazione unipolare per polo, e fino a 180 V in configurazioni tetrapolari con poli collegati in serie. Garantisce una corrente nominale di 50 A e una capacità di interruzione fino a 10 kA secondo la normativa IEC 60947.2, con soglie di intervento magnetico moltiplicate per 1,4 rispetto alla corrente alternata, assicurando protezione efficace da cortocircuiti e sovraccarichi. La durata elettrica è di 2000 manovre a In per modulo per polo. È adatto per installazioni con diverse configurazioni di collegamento a terra, consentendo la protezione e il sezionamento delle polarità in modo sicuro e conforme, grazie alla possibilità di collegare i poli in serie per tensioni superiori a 60 V e alla distribuzione dei poli d’interruzione in base alla tensione e al valore di cortocircuito dell’impianto. Il dispositivo è progettato per garantire un’elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici in corrente continua.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 50A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli