Descrizione del prodotto
Il BTIFN84C32 è un interruttore magnetotermico a 4 poli con curva di intervento C e portata nominale di 32A, progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Realizzato con tecnologia a dispositivo limitatore, garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 6000 A in conformità alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2, con tensione nominale fino a 440 V in corrente alternata. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, per un totale di 4 moduli, e l'interruttore è predisposto per il montaggio su guida DIN 35 mm. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un controllo semplice dello stato di apertura e chiusura, con indicazione visiva del contatto. Il dispositivo può essere utilizzato in diverse posizioni di montaggio e offre un'elevata resistenza meccanica e elettrica, con una durata fino a 20.000 operazioni senza carico. È dotato di morsetti a vite per il collegamento di conduttori in rame rigido o flessibile, con possibilità di utilizzo di accessori per cavi in alluminio. La protezione garantita è conforme agli standard di sicurezza internazionali, con grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sulle altre parti, e resistenza a vibrazioni e urti secondo le normative IEC. Il BTIFN84C32 è adatto all’impiego in impianti elettrici civili e industriali, assicurando affidabilità e sicurezza nella gestione della corrente elettrica.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 32A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli