› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva C 25A uso residenziale-industriale

Cod. Rexel BTIFT84C25
Cod. Produttore FT84C25
Cod. EAN 8005543477779

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Curva di intervento: C
  • Numero poli: 4P
  • Capacità di interruzione: 16 kA
  • Dimensioni: 71.2 mm (4P)
  • Grado di protezione: IP20 / IP40

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico BTDIN160 FT84C25 è un interruttore automatico termo-magnetico a 4 poli con curva di intervento C e portata nominale di 25A. Progettato per la protezione, il comando e la disconnessione dei circuiti elettrici, garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 16 kA secondo la normativa IEC/EN 60947-2. Ogni polo occupa un modulo da 17,8 mm, con dimensioni complessive di 71,2 mm per i 4 poli. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione visiva dello stato dei contatti ("I-ON" per contatti chiusi e "O-OFF" per contatti aperti), e può essere bloccato sia in posizione aperta che chiusa. È idoneo a montaggio su guida DIN 35 mm, con connessione tramite morsetti a vite adatti a cavi rigidi e flessibili di varie sezioni, inclusi accessori per cavi in alluminio. Il magnetotermico è costruito con materiali privi di alogeni e superano la prova glow-wire a 960°C, garantendo resistenza meccanica (IK02) e protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti. Opera in un intervallo di temperatura da -25°C a +70°C e assicura un’elevata affidabilità con una durata meccanica di 20.000 cicli senza carico e 10.000 cicli con carico nominale. La curva di intervento C assicura un intervento istantaneo a 7 volte la corrente nominale ±20%, ideale per proteggere circuiti con carichi induttivi e motori. Inoltre, è conforme alle direttive europee RoHS e garantisce la tracciabilità della produzione tramite il codice COPY-TRACER. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 25A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva C 25A uso residenziale-industriale
€ 176,52 x 1 pz.
(pz.)