› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4P curva C 25A per impianti trifase

Cod. Rexel BTIFV84C25
Cod. Produttore FV84C25
Cod. EAN 8005543478240

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Numero poli: 4P
  • Curva di sgancio: C
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Larghezza modulo: 71.2 mm
  • Serie: BTDIN
  • Protezione IP: IP20 morsetti, IP40 corpo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 250 con potere di interruzione di 25 kA, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi e il sezionamento di circuiti elettrici. Disponibile con polarità da 1 a 4 poli, ciascuno con modulo di 17,8 mm di larghezza. Corrente nominale di 25 A con curva di intervento C, che garantisce una protezione affidabile e precisa. La tecnologia a limitazione di corrente assicura un'interruzione efficace in conformità alla normativa IEC/EN 60947-2, con un potere di interruzione nominale Icu di 25 kA a 230 V~ e 25 kA a 400 V~ per 4 poli. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione positiva dello stato dei contatti ("I-ON" circuito chiuso, "O-OFF" circuito aperto) e possibilità di piombatura. La connessione avviene tramite morsetti a vite compatibili con barra pin HX3 e barra a forca, con sezione cavi in rame fino a 35 mm² per cavo rigido e 25 mm² per cavo flessibile. L’interruttore è conforme alle direttive europee RoHS, con materiali senza alogeni e test Glow-wire a 960°C. Funziona in un ampio intervallo di temperatura da -25°C a +70°C, con grado di protezione IP20 nell’area morsetti e IP40 nelle altre parti. È possibile aggiungere ausiliari di segnalazione e comando, come contatti ausiliari, sganciatori e comandi motore, per una maggiore versatilità. La marcatura indelebile sul fronte riporta tutte le informazioni tecniche essenziali, garantendo tracciabilità e qualità di produzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 25A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 4P curva C 25A per impianti trifase